サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの USBケーブル
USB3.1 Gen2 TypeC - A ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69378724
品番
KU31-CA10
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
金メッキピン
色
ブラック
規格
USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen2規格認証ケーブル
ケーブル長(m)
約1
コネクタ形状
Type-Aオス - Type-Cオス
ケーブル外径(Φmm)
約4.5
シールド
3重シールド
アズワン品番
64-0898-59
特性
データ伝送
伝送速度(Gbps)
10
USBタイプ
USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen1/USB3.0)
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス