USB2.0 TypeC - Aケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69378785 品番KU-CA05K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
ケーブル長(m)0.5 ケーブル外径(Φmm)約3.2 仕様金メッキピン ブラック 規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス シールド2重シールド アズワン品番64-0898-63 特性パワーデリバリー対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69378785 KU-CA05K 12277320 KU-CA05BK USB TypeC-Aケーブル_USB2.0 サンワサプライ USB TypeC-Aケーブル_USB2.0 サンワサプライ 1本 1,098
欠品中
税込1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
69378785 KU-CA05K 12277329 KU-CA05W USB TypeC-Aケーブル_USB2.0 サンワサプライ USB TypeC-Aケーブル_USB2.0 サンワサプライ 1本 1,098 税込1,208 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:531

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする