簡易な黒染スプレー ブラックシール

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本(420mL×1本) 注文コード 69378954 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,560 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅、真鍮などが、スプレーで簡単に「黒染」できます。
色調はつや消しの黒です。
少量部品の黒染、補修、試作、組立後の黒染、反射防止コートなどいろいろとお役立てください。
黒染処理といいますと、前後処理を含めて面倒な準備や工程を考えますが、ブラックシールはスプレーして3〜5分で乾燥、極薄で硬い黒染皮膜を形成して黒染が完了します。スプレー時のダレ落ちはありません。
黒染皮膜は、金属地に強く密着し、耐水、耐腐食性があって、はがれもありません。

用途
少量の鉄鋼、ステンレス、アルミニウム部品の黒染と防錆
黒染した鉄鋼製品、部品の補修
ブラックアルマイト処理をしたアルミニウム製品の補修と補色
容量(mL)420(エアゾール) 硬さ【塗膜】2H 膜厚(μm)5〜10(目安) 潤滑性ブラックシールの黒染皮膜には潤滑性はありません。 潤滑性のある黒染皮膜が必要 なときは、グラファイト (黒鉛)のコーティング剤 「ブラックルブ」をご使用ください。 噴射剤DME 危険等級U 溶剤芳香族炭化水素溶剤、アルコール 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量90mL 耐食性耐食性 (防錆力) は、 前処理(脱脂、 除錆など)、 処理の結果 (黒染皮膜の厚さなど)、 処理ワークの置かれる環境により異なりますが、 半年くらいを標準にお考えください。 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)2〜4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする