塗布用錆取り剤 サベット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1L) 注文コード69379119 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

サベット(塗布用)は強力な界面活性剤と、りん酸を配合し、サビを融かすのではなく金属面から離してとる新しいタイプの除錆剤です。金属面を荒らさず、除錆後短期防錆ができます。
水のり状。粘度があるので平面はもちん垂直面にも塗布でき、ぬってふきとるだけでサビがとれます。

用途
一部にできたサビの除去。
全面にひろがったサビでも比較的新しいサビの除去(布にサベットをつけてふきとる)。
メッキ(クロームメッキ)のピンポールからでたサビの除去。
ブルー 容量(L)1 主成分界面活性剤、りん酸、粘質剤、インヒビターズ 比重1.17(25℃) 引火点(℃)不燃性 粘度14cm ポイズ25℃ 35/5 sec / # 3ザーンカップ 溶剤水(よく攪はんすること) 危険物の類別非危険物
注意
※炭素の含有量0.7%以上の高炭素鋼、鋳鉄に使用しますと遊離炭素のため表面が、灰色または黒くなります。この変色層は厚さ約0.3ミクロンで材質には影響せず、研磨材で軽く磨けばとれます。
※長くたったサビは金属地を侵食していますので、サビを除去すると侵食あとが地図のように残ることがあります。
※クローム、ニッケル、金、銀、メッキには影響しませんが、亜鉛メッキ、クロメートメッキ、スズメッキは侵食します。
※サビをとったあとそのまま塗装できます。
※サベットを塗布したまま1時間以上放置しますと粘質剤がカチカチに固まってとれなくなりますので30分以内にふきとるようにしてください。
※ペイントは侵食しませんが、サベットを厚く塗布して長時間放置するとはく離します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする