MM-SPU9BK ハイパワーUSBスピーカー サンワサプライ 69379616

MM-SPU9BK ハイパワーUSBスピーカー サンワサプライ 69379616 MM-SPU9BK ハイパワーUSBスピーカー サンワサプライ 69379616 MM-SPU9BK ハイパワーUSBスピーカー サンワサプライ 69379616 MM-SPU9BK ハイパワーUSBスピーカー サンワサプライ 69379616 MM-SPU9BK ハイパワーUSBスピーカー サンワサプライ 69379616

ハイパワーUSBスピーカー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69379616 品番MM-SPU9BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
入力端子USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1規格対応) 仕様外部入力数/6.3mm:0 質量(g)1325 電源USB 最大出力(W)25.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×118×150 周波数特性85〜20000Hz 寸法(inch)(スピーカー)2.75 スピーカー密閉式フルレンジ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69379616
2021-10-26
用途:
会社のPCに

今まで同じサンワサプライの小型スピーカーMM-SPU10BKを使っていまして、これが3090円とは思えない良い音だったのです。このSPU9BKは値段が3倍なので期待して買いました。でも思ったほどでは無かったです。値段的には6000円位が妥当ではないかと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする