サンワサプライ
サンワサプライの オフィス機器
サンワサプライの シュレッダー
サンワサプライの 電動シュレッダー
ペーパー&CDシュレッダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69379686
品番
PSD-AW5534BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
最大投入幅
A4
リバース機能
あり
幅(mm)
投入:220(用紙)、122(DVD、カード)
質量(kg)
3.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
297×161×296
騒音値(dB)
70
連続使用時間(分)
2
最大裁断枚数
5(A4用紙)、1(DVD、カード)
最大細断枚数
5(A4用紙)、1(DVD、カード)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
297×161×296
裁断形状
(用紙)5×34mmクロスカット、(DVD、カード)ストレートカット
裁断速度(m/min)
2.3
取扱説明書:
取扱説明書/組立説明書
商品説明動画
ペーパー&CDシュレッダー
参考になった