TypeCコネクタ搭載で、TypeCポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB2.0Aポートが4個付で合計3台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。 USB3.1Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
USBメモリースティックのハブとして利用、挿入口が4ケ有り便利です。