USB-3H301BK LANアダプタ付きUSB3.0ハブ サンワサプライ 69380264

 

USB-3H301BK LANアダプタ付きUSB3.0ハブ サンワサプライ 69380264 USB-3H301BK LANアダプタ付きUSB3.0ハブ サンワサプライ 69380264 USB-3H301BK LANアダプタ付きUSB3.0ハブ サンワサプライ 69380264

LANアダプタ付きUSB3.0ハブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69380264 品番USB-3H301BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700
ブラック 質量(g)45 規格USBハブ部/USB仕様 Ver3.0準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)、LANポート部/IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASET-T) 電圧(V)5 ポート数3 対応OS【Windows】10、8.1、8、7、【Mac】10.6〜10.12 コネクタ形状USB3.0A(オス)、入力:USB3.0A(メス)×3、RJ-45(メス)×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×40×14.5 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 消費電流(mA)最大900 通信方法フルデュプレックス/ハーフデュプレックス 色(本体)ブラック 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)15 インターフェイスUSB仕様 Ver3.1(USB3.0) 準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) ポートRJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) アクセス方式CSMA/CD 最大供給電力(mA)830

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする