サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの USBハブ
LANポート付USB3.0ハブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69380325
品番
USB-3HC201BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
色
ブラック
質量(g)
100
ポート数
2
対応OS
【Windows】10、8.1、8、7、【Mac】10.6〜10.11
コネクタ形状
USB3.0A(オス)、入力:USB3.0A(メス)×2、RJ-45(メス)×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×71.2×21
色(本体)
ブラック
電源供給方式
バスパワー
ケーブル長(cm)
15
インターフェイス
USB仕様 Ver3.1(USB3.0) 準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
最大供給電力(mA)
900