USB-CVDK3 タブレットスタンド付きUSB3.0ドッキングステーション サンワサプライ 69380404 USB-CVDK3 タブレットスタンド付きUSB3.0ドッキングステーション サンワサプライ 69380404 USB-CVDK3 タブレットスタンド付きUSB3.0ドッキングステーション サンワサプライ 69380404 USB-CVDK3 タブレットスタンド付きUSB3.0ドッキングステーション サンワサプライ 69380404

タブレットスタンド付きUSB3.0ドッキングステーション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69380404 品番USB-CVDK3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,800
映像・音声
HDMI×1
VGA×1
3.5mmステレオミニジャック×1
3.5mmミニジャック×1
PC接続Type-A USBType-A×5 LAN カードリーダー× パワーデリバリー× ケーブル長(m)0.6 ブラック 付属品ACアダプタ×1、ドライバCD×1、専用スタンド×1、USB3.0ケーブル×1 質量(g)234 対応OS【Windows】10、8.1、8、7、【Mac】10.6〜10.11 コネクタ形状USB3.0A(オス)、入力:USB3.0A(メス)×3、USB2.0A(メス)×2、RJ-45(メス)×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×75×27 アズワン品番64-0900-17

商品説明動画

タブレットスタンド付きUSB3.0ドッキングステーション

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69380404 USB-CVDK3 55315034 USB-3H131BK ドッキングステーション サンワサプライ ドッキングステーション サンワサプライ 1個 15,980 税込17,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする