サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの 変換・延長アダプタ
TypeC-USBA変換アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69381226
品番
AD-USB28CAF
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
オス形状
USB Type-C
メス形状
USB Type-A
仕様
金メッキピン
色
ブラック
質量(g)
8
コネクタ形状
USB Type-Cオス - USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Type-Aメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
17×37×10
アズワン品番
64-0891-84
変換タイプ
オス - メス