USB3.2A-USB Type C メス変換アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69381235 品番AD-USB29CFA
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
オス形状USB Type-A メス形状USB Type-C 仕様金メッキピン ブラック 材質(本体)ABS樹脂 コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×51.5×12 アダプター型式パッシブ アズワン品番64-0898-52 特性なし 伝送速度(Gbps)10 USBタイプUSB3.2 Gen2 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-C
注意
※接続する機器の説明書をご確認のうえご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする