KB-T6TS-10 つめ折れ防止カテゴリ6LANケーブル サンワサプライ 69382382

KB-T6TS-10 つめ折れ防止カテゴリ6LANケーブル サンワサプライ 69382382 KB-T6TS-10 つめ折れ防止カテゴリ6LANケーブル サンワサプライ 69382382

つめ折れ防止カテゴリ6LANケーブル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69382382 品番KB-T6TS-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は60種類から選べます 他の種類を見る

カテゴリ6(CAT6)に適合したLANケーブルです。安定した通信が可能な「単線」仕様のLANケーブルです。ノイズ障害を抑える「高性能プルアップ」方式のコネクタを使用しています。
ツメ折れの心配がない、曲げても折れないナイロン素材のツメを採用したLANケーブルです。LANポートから抜きやすく、ツメ折れを防止するカバーが付いています。

ライトグレー 仕様高性能プルアップ 規格カテゴリ6 ケーブル長(m)10 構造単線 グレード★★★★☆ コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止) シールドUTPケーブル 結線方式ストレート結線 伝送速度(Mbps)1000 適合伝送帯域CAT6(1000BASE-TX) 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 導体サイズ(AWG[mm2])23 爪折れ防止あり ケーブルタイプスタンダード

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69382102
2021-05-21
用途:
事務所内の配線で
株式会社ユニテックス 様 (不動産業)

サーバーとルーターとかスイッチングHUBで使うときなど、どれがどこにつながっているかわかりづらいため、コードにタグをつけたりしてますが、あまり目立たないので、誤って抜いてしまわないために購入しました。
長さと色のバリエーションがもう少しあったらいいなと思うので「やや満足」にしました(特に色のバリエーションが欲しいです)

対象商品:
69381996
2019-06-19
用途:
現場工事

やわらかく作業がしやすいのと、製品が丈夫に出来てるので安心。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする