バックスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の 防護服・保護服・特殊服
Asahicho(旭蝶繊維)の 足カバー/脚絆
Asahicho(旭蝶繊維)の 足カバー 防護服・保護服・特殊服
レッグカバー 0042
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69384440
品番
0042
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
竹糸を使用した熱伝導率の高い、吸水性・放湿性に優れたレッグカバー
用途
気化熱を奪いやすくひんやり感が快適
色
ブラック
サイズ
F
総丈(cm)
45
下幅(cm)
8
上幅(cm)
10