電源供給ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69384990 品番DC-3011A
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

丸型(同軸)タイプのUSB-DCケーブルです。 モバイルバッテリーやパソコンのUSBから丸型のDC電源入力機器に給電できます。 ケーブル長は使い勝手の良い120cmです。

仕様ワイヤゲージ:22AWG 端子USB A(オス) - DC 同軸(外形3.0mm、内径1.1mm) ケーブル長(cm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源DC5V、2A
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする