クランプ式収納ホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69385236 品番NB-VESAHOLD400CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,480

作業デスク向けのクランプ式収納ホルダー(ワイドモデル)です。 デスク脇や奥などに取り付けることで、収納スペースを増やしデスクを広く快適に使用できます。 小型PCや外付けHDD・ルーター・電源タップ等の様々な収納に最適です。 ホルダーにはキズ防止用ゴムシールを付属しています。 幅425mmのワイド型で大容量の収納が可能です。 ホルダーは可動式なので、厚みのある物から薄い物まで収納物に合わせてガッチリと挟み込み、安定した収納が可能です。 2箇所のホルダー幅は収納サイズがそろっていなくても安定した設置が可能です。 ホルダー取付位置は上下2段階で選べます。 改良型クランプネジ搭載で従来よりガッチリと固定ができるので、棚やテーブルなど取り付け場所を選びません。 クランプ部分には傷防止のクッションが付いています。 クランプ金具を外すことでモニター背面(VESA規格穴)に取り付ける事が可能です。 収納物の発熱対策用に120mmUSB冷却ファン用の取付穴を搭載しています。

付属品取付ネジ一式、クランプ2個、ゴムシール、取扱説明書 材質 幅(mm)最大約82、最小約40 質量(g)約960 耐荷重(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約425×約105×約60(クランプネジを除く) 仕上処理黒色塗装 最大クランプ厚さ(mm)(対応)40 対応VESA規格幅75/100/200/300/400mm
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする