USB電圧電流チェッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69385279 品番RT-TCVAMINI
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

小型ながらType-C機器の電圧や電流、通電方向など確認できる簡易チェッカーです。 接続する向きに合わせて画面表示を180度回転させることができます。 USB PDなどの規格に対応し、最大 30V/8A(240W)までの測定が可能です。

付属品簡易説明書、保証書 仕様●測定機能(他):通電方向、時間、電力、積算電流、他●端末側端子:USB Type-C オス●表示画面:0.79インチ OLEDスクリーン●電圧測定:4V〜30V●電流測定:50mA〜8A●電源入力端子:USB Type-C メス 質量(g)約8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×9×16 保証期間6ヵ月
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする