MM-ADUSB4 USBオーディオ変換アダプタ サンワサプライ 69385627

 

MM-ADUSB4 USBオーディオ変換アダプタ サンワサプライ 69385627 MM-ADUSB4 USBオーディオ変換アダプタ サンワサプライ 69385627 MM-ADUSB4 USBオーディオ変換アダプタ サンワサプライ 69385627 MM-ADUSB4 USBオーディオ変換アダプタ サンワサプライ 69385627 MM-ADUSB4 USBオーディオ変換アダプタ サンワサプライ 69385627

USBオーディオ変換アダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69385627 品番MM-ADUSB4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200
オス形状USB Type-A メス形状Φ3.5mmステレオミニジャック ブラック 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)18 ケーブル長(m)0.38 コネクタ形状USB Type-Aオス - Φ3.5mmステレオミニジャックメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×12×70 出力端子4極ミニジャック(3.5mm) アズワン品番64-0896-17 変換タイプオス - メス

商品説明動画

USBオーディオ変換アダプタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする