サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ/電源タップ
サンワサプライの 電源管理(PDU)
19インチサーバーラック用コンセント 200V(20A)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69386038
品番
TAP-SV22016
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
仕様
差込口:IEC60320-C13
色
ブラック
ピッチ(mm)
(差込口)40
規格
PSE準拠
ケーブル長(m)
3
コンセント個数
16
コンセント形状
3P
定格容量
20A・250V(合計2000Wまで)
電源コード(m)
3
機能
通電ランプ付き
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
913×44×29
NEMA規格
L6-20P(NEMA規格準拠)