サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ/電源タップ
サンワサプライの 電源管理(PDU)
19インチサーバーラック用コンセント 200V(20A)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
コンセント個数
IEC C19×2、C13×18
注文コード
69386056
品番
TAP-SV22020C19
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
この商品は
コンセント個数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
差込口:IEC60320-C13
色
ブラック
ピッチ(mm)
(差込口)40
規格
PSE準拠
ケーブル長(m)
3
コンセント個数
IEC C19×2、C13×18
コンセント形状
3P
定格容量
20A・250V(合計2000Wまで)
電源コード(m)
3
機能
通電ランプ付き
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1113×44×37
アズワン品番
64-0880-10
NEMA規格
L6-20P(NEMA規格準拠)