TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電動工具対応ソケット
ディープソケット(12角)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69386697
品番
4D-14L
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。
深い箇所のナットにも最適です。
用途
ボルト・ナットの締付け、締め作業用
材質
構造用鋼
質量(g)
単体:145
差込角(mm)
差込角12.7(1/2inch)
先端寸法(mm)
二面幅14
本体寸法(mm)
W22×D22×H83
先端形状
12角
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。