TONE(トネ/旧:前田金属工業)
インパクト用ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
44
44
51
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69386706
品番
4NV-27
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
外管品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。
Oリングを仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
用途
ボルト・ナットの締付け、締め作業用
仕様
●Oリング適応製品番号:RP20S●ピン適応製品番号:P3020S
材質
構造用鋼
質量(g)
単体:160
寸法L(mm)
44
差込角(mm)
差込角12.7(1/2inch)
寸法d(mm)
22
寸法L1(mm)
18
先端寸法(mm)
二面幅27
本体寸法(mm)
W39×D39×H44
表面処理
無電解メッキ
寸法D1(mm)
39
寸法D2(mm)
30
先端形状
6角
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
※Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩擦したものは交換してください。