インパクト用ソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69386724 品番6NV-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,035
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

外管品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。
Oリングを仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。

用途ボルト・ナットの締付け、締め作業用 仕様●Oリング適応製品番号:RAS322S●ピン適応製品番号:P4033S 材質構造用鋼 質量(g)単体:453 寸法L(mm)58 差込角(mm)差込角19.0(3/4inch) 寸法d(mm)30 寸法L1(mm)22 先端寸法(mm)二面幅36 本体寸法(mm)W54×D54×H58 表面処理無電解メッキ 寸法D1(mm)54 寸法D2(mm)45 先端形状6角 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
※Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩擦したものは交換してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69386724 6NV-36 46165545 6NV-36 インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角19.0mm TONE(トネ/旧:前田金属工業) インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角19.0mm TONE(トネ/旧:前田金属工業) 1個 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする