インパクト用ロングソケット(6角)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69386749 品番 4NV-13L
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

外管品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。
Oリングを仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。

用途ボルト・ナットの締付け、締め作業用 仕様●Oリング適応製品番号:RP20S●ピン適応製品番号:P3020S 材質構造用鋼 質量(g)単体:122 寸法L(mm)55 差込角(mm)差込角12.7(1/2inch) 寸法d(mm)10 寸法L1(mm)11 先端寸法(mm)二面幅13 本体寸法(mm)W25×D25×H55 表面処理無電解メッキ 寸法D1(mm)21 寸法D2(mm)25 先端形状6角 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
※Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩擦したものは交換してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする