静運 折りたたみフラット台車

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69387465 品番YSF-6040
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,807
販売価格(税別)
6,188

折りたためばハンドルがフラットに収納
大きめの荷物も平台車として使用可能
滑り止め4個付
TPRキャスター・ラジアルベアリングで静かな走行音

荷台寸法(mm)600×385 床面高さ(mm)125 質量(kg)4.8 用途ハンドル付き台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。折りたためばフラットになり平台車としても。 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)TPR ブレーキ有無なし 使用キャスター4輪 荷台寸法(幅)(mm)385 最大積載荷重(kg)100 ハンドル高さ(mm)795 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性軽量、静音、取っ手付き 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×125 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
1人が参考にしています
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする