ライトチョキ専用鋸 金具付き

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69387858 品番ZZ-18S-KT-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高枝鋏専用のこぎりです。

全長(mm)230 刃長(mm)180 用途鋏では切れない太い枝の剪定に 質量(g)102 使用目的剪定 切断対象鋏では切れない太い枝 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69387858
2021-06-08
用途:
庭木の高枝を切るのに買いました。
不動産業

チョキに取り付けて、高い位置のチョキでは切れない太さの枝を切りました。
欲を言えば、梯子を使えばもっと切れるのですが、年齢を考えて下から切れる高さで
カットしています。

対象商品:
69387858
2018-06-14
用途:
木の選定
その他業種

枝を切る時に、上の方はコントロールが合わないみたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする