フロントスタイル

09 長袖ブルゾン 09 Asahicho(旭蝶繊維) 69388107 09 長袖ブルゾン 09 Asahicho(旭蝶繊維) 69388107 09 長袖ブルゾン 09 Asahicho(旭蝶繊維) 69388107

長袖ブルゾン 09

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69388107 品番 09
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

防汚、吸水、制電のプラズマ加工

用途清涼素材で着心地も良い パープル サイズLL 胸囲(cm)120 肩幅(cm)52 袖丈(cm)58 着丈(cm)67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする