みかん採収鋏

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)140 仕様曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ 種別大曲 袋入 注文コード69388278 品番410
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は全長・仕様・種別など6種類から選べます 他の種類を見る

みかんや果実の収穫に。 丸い刃先は、デリケ―トな果物に傷がつきにくい設計です。 また、刃先が短いので細かな作業を難無くこなします。

全長(mm)140 刃長(mm)24 種別大曲 袋入 質量(g)75 用途みかんや果実の採収に 仕様曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ 使用目的採収 切断対象みかん、果実 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69388278
2020-12-22
用途:
トマトの収穫
農・林・水産業

使い込むと板金の部分が変形して来るので、使いづらくなる。
しかし、刃の部分は一番良く切れるので、とても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする