フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の 安全ベスト・タスキ
Asahicho(旭蝶繊維)の 安全ベスト
Asahicho(旭蝶繊維)の ベスト型 安全ベスト
パトロールベスト 70006
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69388281
品番
70006
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
サイズはF(フリーサイズ)のみですが、脇部分の大きなマジックテープで胴囲100〜135のサイズ調整が可能です。
用途
薄暮・夜間時の視認性UPは間違いなし。町内会や自治体、PTA、職場等幅広いシーンで使用できます。
色
ケイコウイエロー
サイズ
F
胸囲(cm)
100〜120〜135
肩幅(cm)
37
着丈(cm)
54