高級剪定鋏PRO

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69388323 品番 V-8PRO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

切れ味・耐久性とともにプロの酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを生かした剪定作業が可能です。 打ち合いゴムが切断時の衝撃を和らげて手への負担を減らすことで、腱鞘炎を防ぎます。 グリップの隙間を小さくすることで少ないグリップの開きで大きく刃が開きます。 経済的な替刃式です。

全長(mm)200 刃長(mm)54 用途生木の剪定 仕様ワンタッチストッパー、打ち合いクッション、替刃式 質量(g)205 使用目的剪定 切断対象生木 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃V-8PRO-1 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15

商品説明動画

【ARS】高級剪定鋏ブイプロ(V-PRO) 替刃ができるプロ仕様
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69388314
2025-10-19
用途:
バラの剪定
卸売・小売業

手に馴染んて使いやすいです。キレ味もいいし、長く愛用できそうです

2024-10-18
用途:
庭木の剪定時
製造業

70代後半の小柄な母親が使っています。
半日ほど 庭木の剪定をしても疲れた様子もなく
切れ味に関しても文句は出ていないので、
普通に良い製品だと思います。

対象商品:
69388323
2022-11-28
用途:
庭木の剪定作業、
森澤造園業 様 (建設業・工事業)

太枝、小枝、まあまあ よく、切れます。
二時間、三時間、楽勝です。

対象商品:
69388323
2021-11-30
用途:
果樹(ブドウ)の剪定
農・林・水産業

果樹(ブドウ)の剪定の前に庭木の剪定に使用しました。軽い力で切れます。指への負担がかかりません。これなら、果樹の剪定に使ってもも豆が出来ることは無いでしょう。良い買い物でした。

1人が参考にしています
対象商品:
69388323
2021-10-22
用途:
植木の剪定
農・林・水産業

グリップを握りやすくしてあり切断も容易にできて頼もしいです。

対象商品:
69388323
2021-11-13
用途:
庭木の剪定
その他業種

とても軽量で使いやすいが、切れ味が今少し長続きしてくれると
嬉しいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
69388323
2021-08-04
用途:
農業
農・林・水産業

今まで使っていたアルスからこちらにチェンジ、切れ味抜群、開き止めの操作を片手でできるところが非常に使いやすい。

対象商品:
69388323
2018-12-20
用途:
会社敷地内にある梅、柿などの冬季枝の剪定作業に利用。
三輪精機株式会社 様

切れ味は大変良好です。握り具合もよく長時間作業でも楽です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする