SWOU-32A ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.119SUS Oリング式ユニオン FAS 藤井高圧 69388569 SWOU-32A ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.119SUS Oリング式ユニオン FAS 藤井高圧 69388569 SWOU-32A ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.119SUS Oリング式ユニオン FAS 藤井高圧 69388569 SWOU-32A ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.119SUS Oリング式ユニオン FAS 藤井高圧 69388569

ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.119SUS Oリング式ユニオン FAS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69388569 品番 SWOU-32A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
用途ステンレス製継手 寸法L(mm)58 寸法H(mm)80 寸法D(mm)35.5 寸法E(mm)30 寸法B(mm)43.2 寸法C(mm)14 寸法O(mm)55 OリングG45 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする