藤井高圧
藤井高圧の 高圧用管継手
藤井高圧の 高圧用ユニオン
ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.118SUS Oリング式ユニオン FAS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69388614
品番
PTOU-15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
用途
ステンレス製継手
寸法L(mm)
42
寸法T
R 1/2
寸法W(mm)
46
寸法O(mm)
32
Oリング
G25
RoHS指令(10物質対応)
対応