SW45E-40A-S80 ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.104SUS 45°エルボ 藤井高圧 69388849 SW45E-40A-S80 ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.104SUS 45°エルボ 藤井高圧 69388849 SW45E-40A-S80 ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.104SUS 45°エルボ 藤井高圧 69388849 SW45E-40A-S80 ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.104SUS 45°エルボ 藤井高圧 69388849

ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.104SUS 45°エルボ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69388849 品番 SW45E-40A-S80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
用途ステンレス製継手 寸法L(mm)39.6 寸法A(mm)20.6 寸法D(mm)41.2 寸法B(mm)49.1 寸法C(mm)19 寸法O(mm)63 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする