浅香工業
浅香工業の 運搬機器
浅香工業の 運搬台車
浅香工業の 折りたたみハンドル式
金象印 静プラメッシュカー PM200
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69388874
品番
#180441
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
静音キャスター付のプラメッシュタイプ台車。
耐荷重(kg)
200
荷台寸法(mm)
810×500
床面高さ(mm)
160〜180
質量(kg)
9.5
全長(mm)
780×490
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ブタジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)
500
ハンドル高さ(mm)
900
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
樹脂
荷台寸法(奥行)(mm)
810
材質(荷台)
樹脂(ポリプロピレン)