曜日別特売
#101 剪定鋏ユニーク 岡恒 69388917

剪定鋏ユニーク

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)180
内容量1個注文コード69388917品番#101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

生木・果樹等の剪定作業に優れます。

全長(mm)
180
質量(kg)
0.18

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69388926
2026-01-13
用途: 真竹のよどろ切他葛の蔓切、竹林の下刈り
農・林・水産業

同僚が岡恒の200を使っていて気持ちよく切っていたので自分も購入。切れ味と手への馴染みがとても良いです。

対象商品 : 69388935
2024-04-19
用途: 植木剪定
才津書店 様(卸売・小売業)

前から使わせていただいてて大きいのの買い足しです。
とにかく切れ味がいい

2人が参考にしています
対象商品 : 69388935
2023-06-26
用途: ケーブルの切断作業
株式会社SHOEI 様(運輸・通信業)

他の類似商品も使いましたが、こちらの商品が切れ味、耐久もいいのでリピートしました。

1人が参考にしています
対象商品 : 69388935
2022-12-22
用途: 果樹園の剪定で使用

切れ味抜群で、しかも、長続きする。単品で替バネの補給品の設定もある。

対象商品 : 69388935
2021-11-13
用途: 庭木の剪定
その他業種

岡常の製品は、自分の手に馴染むし切れ味も良いので
 作業をしていても疲れが少ない様に思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 69388926
2021-04-26
用途: 庭木の剪定作業時
その他業種

切れ味が非常に良く耐久性があり、岡恒の剪定鋏のファンである。

1人が参考にしています
対象商品 : 69388935
2020-12-15
用途: 庭の植木20本、花、裏山植木(果樹含め)30本の剪定
その他業種

前に使用していたはさみより切れ味が良く、少し太め枝も軽く切れる。手に持ったフット感が良い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする