SWFC-8A-S80 ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.112SUS フルカップリング 藤井高圧 69389190 SWFC-8A-S80 ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.112SUS フルカップリング 藤井高圧 69389190 SWFC-8A-S80 ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.112SUS フルカップリング 藤井高圧 69389190 SWFC-8A-S80 ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.112SUS フルカップリング 藤井高圧 69389190

ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.112SUS フルカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69389190 品番 SWFC-8A-S80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
用途ステンレス製継手 寸法L(mm)26.4 寸法D(mm)9.4 寸法E(mm)6.4 寸法B(mm)14.3 寸法C(mm)10 寸法O(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする