SWFC-50A-S80 ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.112SUS フルカップリング 藤井高圧 69389260 SWFC-50A-S80 ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.112SUS フルカップリング 藤井高圧 69389260 SWFC-50A-S80 ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.112SUS フルカップリング 藤井高圧 69389260 SWFC-50A-S80 ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.112SUS フルカップリング 藤井高圧 69389260

ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.112SUS フルカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69389260 品番 SWFC-50A-S80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途ステンレス製継手 寸法L(mm)51.1 寸法D(mm)52.7 寸法E(mm)19.1 寸法B(mm)61.1 寸法C(mm)16 寸法O(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする