藤井高圧
藤井高圧の 高圧用管継手
藤井高圧の 高圧用その他継手
ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.117SUS ハーフカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69389330
品番
SWHC-40A-S80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
用途
ステンレス製継手
寸法L(mm)
44.8
寸法F(mm)
31.8
寸法D(mm)
41.2
寸法B(mm)
49.1
寸法C(mm)
13
寸法O(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応