藤井高圧
藤井高圧の 高圧用管継手
藤井高圧の 高圧用その他継手
ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.139SUS ボス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69389348
品番
SWBOSS-8A-S80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途
ステンレス製継手
寸法L(mm)
25.9
寸法F(mm)
15.9
寸法D(mm)
9.4
寸法B(mm)
14.3
寸法C(mm)
10
寸法O(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応