SWBOSS-15A-S80 ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.139SUS ボス 藤井高圧 69389366 SWBOSS-15A-S80 ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.139SUS ボス 藤井高圧 69389366 SWBOSS-15A-S80 ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.139SUS ボス 藤井高圧 69389366 SWBOSS-15A-S80 ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.139SUS ボス 藤井高圧 69389366

ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.139SUS ボス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69389366 品番 SWBOSS-15A-S80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
用途ステンレス製継手 寸法L(mm)32.2 寸法F(mm)22.2 寸法D(mm)16.1 寸法B(mm)22.2 寸法C(mm)10 寸法O(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする