曜日別特売
8304 長袖シャツ 8304 Asahicho(旭蝶繊維) 69389437

バックスタイル

8304 長袖シャツ 8304 Asahicho(旭蝶繊維) 69389437
8304 長袖シャツ 8304 Asahicho(旭蝶繊維) 69389437
8304 長袖シャツ 8304 Asahicho(旭蝶繊維) 69389437
8304 長袖シャツ 8304 Asahicho(旭蝶繊維) 69389437

長袖シャツ 8304

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
チャコール
サイズSS
内容量1枚注文コード69389437品番8304
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

上下色違いでのコーディネートも可能。両脇ブロック配色でスタイリッシュな印象に。

用途帯電防止素材、ストレッチ、清涼素材チャコールサイズSS胸囲(cm)98肩幅(cm)42袖丈(cm)56着丈(cm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする