藤井高圧
藤井高圧の 高圧用管継手
藤井高圧の 高圧用その他継手
ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.116SUS ハーフカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69389470
品番
PTHC-25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
用途
ステンレス製継手
寸法L(mm)
41.6
寸法d(mm)
27.2
寸法T
Rc1
寸法O(mm)
46
RoHS指令(10物質対応)
対応