フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
長袖シャツ 8304
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
レッド
シルバー
ブルー
ネイビー
チャコール
レッド
サイズ
8L
7L
8L
3S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69389559
品番
8304
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
上下色違いでのコーディネートも可能。両脇ブロック配色でスタイリッシュな印象に。
用途
帯電防止素材、ストレッチ、清涼素材
色
レッド
サイズ
8L
胸囲(cm)
154
肩幅(cm)
68
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
84