PTBOSS-50A ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.138SUS ボス 藤井高圧 69389576 PTBOSS-50A ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.138SUS ボス 藤井高圧 69389576 PTBOSS-50A ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.138SUS ボス 藤井高圧 69389576 PTBOSS-50A ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.138SUS ボス 藤井高圧 69389576

ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.138SUS ボス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69389576 品番 PTBOSS-50A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
用途ステンレス製継手 寸法L(mm)57.3 寸法d(mm)52.7 寸法TRc2 寸法O(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする