虫取り上手 20枚入

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 69389696 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

野菜、果実、花、しいたけなどの栽培の際に発生する害虫を捕獲するためのシートです。

幅(m)0.25 イエロー 全長(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-19
用途:
ハウスの自家用野菜に
農・林・水産業

ハウスに植えた自家用のトマト、キュウリ、インゲンに毎年使用しています。
普段は目に見えないアザミウマや小バエ等が無数につきます。
トマトやインゲンは、アザミウマに吸われると見た目が悪くなるので、被害を少なくするのにとても助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
69389696
2024-06-17
用途:
野菜の虫よけとして
運輸・通信業

良い点は小さなハエ、蛾よくつきます
良くない点は、ハチ、ナナホシテントウがついてしまう。なぜかハムシがつかない。
特性があるのでしょうか

対象商品:
69389696
2024-02-01
用途:
農作物の害虫防除に

農作物に近寄る虫の防除に使用しています。思っていた以上に捕虫でき、農薬散布回数も減らせました。
同製品「青色」は別の虫が捕虫できるので、色味での違いを感じました。

対象商品:
69389696
2023-04-23
用途:
家庭菜園のコバエ駆除
その他業種

鉢にキノコバエが発生するようになり、このシートを置いて置くと真っ黒になるくらい捕まえてくれます(^_^;)
ベランダの隅に置いたシートには1cm程のGや、桃の木に取り付けたシートにはトカゲ、ヤモリも捕獲。流石に爬虫類はまずいと思い桃のシートは撤収。
兎に角強力なので何度も購入しています。

対象商品:
69389696
2022-08-15
用途:
台所でショウジョウバエの駆除
須山歯科医院 様 (サービス業)

台所でショウジョウバエの駆除に使用。ハエの寄ってくる様な匂いなどが無いので、付ける場所が悪いと取れないのが、難点ですが、ゴミのそばに小さめに切って貼ったところ、6匹位取れて良かった。

対象商品:
69389696
2022-10-16
用途:
トマトのコナジラミなど

穴が開いててビニール針金つきなので設置、片付けしやすく濡れても良く捕獲します。

1人が参考にしています
対象商品:
69389696
2021-04-25
用途:
薔薇の周りのチュウレンジハバチの撃退に
工房 桜 様 (卸売・小売業)

薬をあまり撒きたくないので購入してみました。両面テープなので片面だけ剥がして下のところへ(水平)置いておくと面白いぐらいに上に乗ってくっついてくれます。とても助かりました。

対象商品:
69389696
2020-09-14
用途:
ビニールハウスでの野菜栽培
農・林・水産業

初めてビニールハウスでのトマト栽培に挑戦しましたが、コナジラミが大量発生し、枯れる等の被害が発生しました。無農薬での栽培の為、色々調べましたが黄色の粘着シートが有効との事で、この商品にたどり着きました。吸い付く様に虫が張り付き、だいぶ落ち着いて来ています。最短で発送して頂き、大変助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする