フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の 空調・水冷ウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調服高視認ベスト 9203
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69389857
品番
9203
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
JIS T8127に適合し、撥水加工・帯電防止素材を採用した高視認性安全服を空調服に
用途
路上作業や駐車場整理員などにおすすめ
色
ケイコウイエロー
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
70