ステンぶどう鋏 曲先丸フッソ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69390003 品番B-500SLMF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ぶどうの実を傷つけにくい刃先丸タイプ。L型仕様。 サビにくいステンレス刃。高級フッ素加工でぶどうの頑固なシブやヤニの付着を防ぎ、刃の開閉をスムーズに保ちます。
房作りに便利な目安マーク付き(刃先から3cm、4cm、5cm、8cm、9cm、10cm、11cm、12cm、13cmに表記)。手に伝わる衝撃を抑えるクッション付。

全長(mm)155 刃長(mm)35 質量(g)42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69390003
2020-04-27
用途:
ぶどうの摘果
農・林・水産業

とても使いやすく気に入っています。
少しお高いですが依然もこれを使っていました。
今回は先丸を購入しました。
うっかりぶどうを傷つけずにすみます。
又、携帯するのにも袋が破れず良い。
少し曲がっているので狭い粒にも入れやすく摘果しやすい。

対象商品:
69390003
2019-03-01
用途:
ぶどうの摘龍作業
農・林・水産業

先が、丸く隣の粒を傷つけること無いので、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする