SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
SIBATA(柴田科学)の 濁度計/透視度計
SIBATA(柴田科学)の 濁度計
比色管 S-100用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69391658
品番
080520-065
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
濁度計S-100型用スペアパーツです。
材質
ほうけい酸ガラス
容量(mL)
100
高さ(mm)
325
寸法(Φmm)
ゴム止め:8
胴外径(Φmm)
24