NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の 建具金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ドア・扉金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ドアクローザー
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69392097
品番
P-184Z-120
参考基準価格(税別)
¥20,590
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
120゜以上開かない機構(取付位置を変えれば100°、110°制限に出来ます)
質量(kg)
【ドア】〜85
色
シルバー
機能
ストップ付き
適合扉高さ(mm)
2400
適合扉幅(mm)
1050