曜日別特売
- 水性屋上防水塗料【MonotaRO限定商品】 アサヒペン 69392666

- 水性屋上防水塗料【MonotaRO限定商品】 アサヒペン 69392666
- 水性屋上防水塗料【MonotaRO限定商品】 アサヒペン 69392666
- 水性屋上防水塗料【MonotaRO限定商品】 アサヒペン 69392666

水性屋上防水塗料【MonotaRO限定商品】

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1缶(3L)
色
ねずみ色
注文コード
69392666
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

厚塗りタイプの防水塗料です。取り扱いが簡単で乾燥が早い水性タイプです。コンクリートのアクにも強く耐水性耐候性に優れています。骨材の働きにより滑り止め効果もあります。

用途
陸屋根やベランダの簡易防水防塵。
成分
合成樹脂(アクリル)、顔料、水
色
ねずみ色
塗り面積(m2/L)
3 / 4~5(畳:2~3枚分)
種類
合成樹脂塗料(水系)
主な用途
コンクリート、モルタル面の簡易防水、防塵
乾燥時間(時間)
【夏期】1~2【冬期】3~5
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
光沢
ツヤ消し
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐久性、耐候性
塗回数
2回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69392666
2026-07-13
用途: ベランダの美化と防水
ホシザキ京阪株式会社 様(その他業種)

揮発性の臭いがなく、近所に気兼ねなく作業ができた。
作業後の道具類の手入れも水洗いで簡単に負担無く済ます事ができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする